Especificaciones
Dimensiones
- Alambre de tamaño de pasador cónico máx.#0
- Alambre de tamaño mínimo de pasador cónico#7/0
- Alambre de tamaño de pasador cónico#7/0, #6/0, #5/0, #4/0, #3/0, #2/0, #0
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalHelical
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- El juego incluye(7) Escariadores de pasador cónico
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralIzquierda
- Material de la unidad de almacenamientoPlástico
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.