Motion
02058634

Made in USA
02058634

Clavija n.o 0 a n.o 7 , mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal en espiral, espiral a la izquierda, corte a la derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 7 piezas
Artículo MI #11672147
No. Fabricante 02058634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02058634

Clavija n.o 0 a n.o 7 , mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal en espiral, espiral a la izquierda, corte a la derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 7 piezas
Artículo MI #11672147
No. Fabricante 02058634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Alambre de tamaño de pasador cónico máx.
    #0
  • Alambre de tamaño mínimo de pasador cónico
    #7/0
  • Alambre de tamaño de pasador cónico
    #7/0, #6/0, #5/0, #4/0, #3/0, #2/0, #0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • El juego incluye
    (7) Escariadores de pasador cónico
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Izquierda
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
02058634 02058634 7/0 A 0;7PC. HSS USA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo