Motion
02058659

Made in USA
02058659

Clavija n.o 5 a n.o 0 , mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal en espiral, espiral a la izquierda, corte a la derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 6 piezas
Artículo MI #11672148
No. Fabricante 02058659
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02058659

Clavija n.o 5 a n.o 0 , mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal en espiral, espiral a la izquierda, corte a la derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 6 piezas
Artículo MI #11672148
No. Fabricante 02058659

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Alambre de tamaño de pasador cónico máx.
    #5
  • Alambre de tamaño mínimo de pasador cónico
    #0
  • Alambre de tamaño de pasador cónico
    #0, #1, #2, #3, #4, #5

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • El juego incluye
    (6) Escariadores de pasador cónico
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Izquierda
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
02058659 02058659 0 A 5;6PC. HSS USA L.
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo