Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material del avellanadorMetal duro integral
- Dirección de corteMano derecha
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.