Especificaciones
Dimensions
- Ángulo incluido80 °
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Details
- Aplicación de corteMandrinado; biselado de diámetro exterior e interior; socavado
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorD-12
- Calidad del fabricanteK68
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK68
- Código de estilo de bit de herramientaD
- Tipo de bit de herramientaNariz puntiaguda
Descripción general
Descripción del fabricante
02098234 02098234 D12 3/4 SQ. GRD. K68 C
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento