Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Altura del mango3/8 pulg.
- Ancho del mango3/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteBisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorE-6
- Calidad del fabricanteK68
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK68
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento