Motion
02098291

Made in USA
02098291

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado, E-8, Grado K68
Artículo MI #11672208
No. Fabricante 02098291
Precio16.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02098291

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado, E-8, Grado K68
Artículo MI #11672208
No. Fabricante 02098291

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Bisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    E-8
  • Calidad del fabricante
    K68
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K68
  • Código de estilo de bit de herramienta
    E
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
02098291 02098291 E8 1/2 SQ. GRD. K68 CA
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo