Motion
02098465

Made in USA
02098465

1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte con Extremo de Offset, FR-16, Grado K68
Artículo MI #11672224
No. Fabricante 02098465
Precio83.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02098465

1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte con Extremo de Offset, FR-16, Grado K68
Artículo MI #11672224
No. Fabricante 02098465

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Frente a la horquilla; giro y frente al hombro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    FR-16
  • Calidad del fabricante
    K68
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K68
  • Código de estilo de bit de herramienta
    FR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte de extremo de offset

Descripción general

Descripción del fabricante
02098465 02098465 FR16 1" SQ. GRD. K68 C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo