Motion
02098515

Made in USA
02098515

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de corte lateral con offset, GR-8, Grado K68
Artículo MI #11672229
No. Fabricante 02098515
Precio23.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02098515

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de corte lateral con offset, GR-8, Grado K68
Artículo MI #11672229
No. Fabricante 02098515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Girar y mirar hacia el hombro; trabajar cerca de la mordaza del plato de garras
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    GR-8
  • Calidad del fabricante
    K68
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K68
  • Código de estilo de bit de herramienta
    GR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte lateral desplazado

Descripción general

Descripción del fabricante
02098515 02098515 GR8 1/2 SQ. GRD. K68 C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo