Especificaciones
Dimensions
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Altura del mango5/8 pulg.
- Ancho del mango5/8 pulg.
Details
- Aplicación de corteMandrinado de hombro cuadrado en 90° barras
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorTSA-10
- Calidad del fabricanteK68
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK68
- Código de estilo de bit de herramientaTSA
- Tipo de bit de herramientaMandrinado de mango cuadrado
Descripción general
Descripción del fabricante
02098622 02098622 TSA10 5/8 SQ. GRD. K68
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento