Motion
02098697

Made in USA
02098697

5/16 mango de 5/16", punta de herramienta de un solo punto de mandrinado de mango cuadrado, TSC-5, grado K68
Artículo MI #11672247
No. Fabricante 02098697
Precio37.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02098697

5/16 mango de 5/16", punta de herramienta de un solo punto de mandrinado de mango cuadrado, TSC-5, grado K68
Artículo MI #11672247
No. Fabricante 02098697

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado de hombro cuadrado en 30° barras
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    TSC-5
  • Calidad del fabricante
    K68
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K68
  • Código de estilo de bit de herramienta
    TSC
  • Tipo de bit de herramienta
    Mandrinado de mango cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02098697 02098697 TSC5 5/16 SQ. GRD. K68
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo