Motion
02098911

Made in USA
02098911

Mango de 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-4, Grado K21
Artículo MI #11672260
No. Fabricante 02098911
Price$12.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02098911

Mango de 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-4, Grado K21
Artículo MI #11672260
No. Fabricante 02098911

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$12.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Altura del mango
    1/4 pulg.
  • Ancho del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    AR-4
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02098911 02098911 AR4 1/4 SQ. GRD. K21 C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo