Especificaciones
Dimensions
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Altura del mango5/16 pulg.
- Ancho del mango5/16 pulg.
Details
- Aplicación de corteAburrimiento; biselado; torneado
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorAR-5
- Calidad del fabricanteK21
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK21
- Código de estilo de bit de herramientaAR
- Tipo de bit de herramientaTorneado de hombro cuadrado
Descripción general
Descripción del fabricante
02098929 02098929 AR5 5/16 SQ. GRD. K21
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento