Motion
02099067

Made in USA
02099067

1 Mango de 1", Punta de Herramienta de Hombro Cuadrado, Punta Única, AL-16, Grado K21
Artículo MI #11672275
No. Fabricante 02099067
Precio52.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02099067

1 Mango de 1", Punta de Herramienta de Hombro Cuadrado, Punta Única, AL-16, Grado K21
Artículo MI #11672275
No. Fabricante 02099067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    AL-16
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02099067 02099067 AL16 1" SQ. GRD. K21 C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo