Motion
02099216

Made in USA
02099216

Mango 3/4 x 3/4", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-12, Grado K21
Artículo MI #11672290
No. Fabricante 02099216
Price$27.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02099216

Mango 3/4 x 3/4", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-12, Grado K21
Artículo MI #11672290
No. Fabricante 02099216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Ancho del mango
    3/4 pulg.

Details

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    BL-12
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    BL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de ángulo de ataque

Descripción general

Descripción del fabricante
02099216 02099216 BL12 3/4 SQ. GRD. K21
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo