Motion
02099406

Made in USA
02099406

1 Mango de 1", Punta de Herramienta de Punta puntiaguda, D-16, Grado K21
Artículo MI #11672307
No. Fabricante 02099406
Precio52.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02099406

1 Mango de 1", Punta de Herramienta de Punta puntiaguda, D-16, Grado K21
Artículo MI #11672307
No. Fabricante 02099406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    80 °
  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado de diámetro exterior e interior; socavado
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    D-16
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    D
  • Tipo de bit de herramienta
    Nariz puntiaguda

Descripción general

Descripción del fabricante
02099406 02099406 D16 1" SQ. GRD. K21 CA
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo