Motion
02099430

Made in USA
02099430

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de roscado, E-6, Grado K21
Artículo MI #11672310
No. Fabricante 02099430
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02099430

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de roscado, E-6, Grado K21
Artículo MI #11672310
No. Fabricante 02099430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Bisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    E-6
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    E
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
02099430 02099430 E6 3/8 SQ. GRD. K21 CA
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo