Motion
02099711

Made in USA
02099711

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de corte lateral con offset, GL-8, Grado K21
Artículo MI #11672336
No. Fabricante 02099711
Precio25.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02099711

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de corte lateral con offset, GL-8, Grado K21
Artículo MI #11672336
No. Fabricante 02099711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Girar y mirar hacia el hombro; trabajar cerca de la mordaza del plato de garras
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    GL-8
  • Calidad del fabricante
    K21
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    K21
  • Código de estilo de bit de herramienta
    GL
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte lateral desplazado

Descripción general

Descripción del fabricante
02099711 02099711 GL8 1/2 SQ. GRD. K21 C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo