Especificaciones
Dimensions
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Altura del mango5/8 pulg.
- Ancho del mango5/8 pulg.
Details
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorTSE-10
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK21
- Código de estilo de bit de herramientaTSE
- Tipo de bit de herramientaAburrido
Descripción general
Descripción del fabricante
02099836 02099836 TSE10 5/8 SQ. GRD. K21
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento