Especificaciones
Dimensiones
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Altura del mango5/8 pulg.
- Ancho del mango5/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteMandrinado de hombro cuadrado en 30° barras
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorTSC-10
- Calidad del fabricanteK21
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK21
- Código de estilo de bit de herramientaTSC
- Tipo de bit de herramientaMandrinado de mango cuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento