Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuello13/16 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
- Ancho de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteCorte; Ranurado
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorCT-111
- Calidad del fabricanteK21
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaK21
- Código de estilo de bit de herramientaCTR
- Tipo de bit de herramientaCorte y ranurado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento