Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetros15/32 pulg.~1/4 pulg.
- Diámetro del cable#104, #105, #106, #107, #108, #109, #110
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Propiedades del materialMadera
- Número de piezas7
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de almacenamientoCaso
- TipoAjustable
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.