Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresa más grande0.5010 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1240 pulg., 0.1260 pulg., 0.1865 pulg., 0.1885 pulg., 0.2490 pulg., 0.2510 pulg., 0.3125 pulg., 0.3135 pulg., 0.3740 pulg., 0.3760 pulg., 0.4365 pulg., 0.4385 pulg., 0.4990 pulg., 0.5010 pulg.
- Diámetro de fresa más pequeño0.1240 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- IncluyeFresa de tamaño superior e inferior
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas14
- El juego incluye(14) Escariadores de mandriles
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoMadera
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.