Motion
02290021

Made in USA
02290021

Escariador de plato de garras de acero de 3 canales de alta velocidad de 1/32 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1/2 pulg., 1-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #11672909
No. Fabricante 02290021
Precio38.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02290021

Escariador de plato de garras de acero de 3 canales de alta velocidad de 1/32 pulg.; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1/2 pulg., 1-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #11672909
No. Fabricante 02290021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0312 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02290021 02290021 1/32 H.S.S. USA US ST.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"