Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5-13/16 pulg.
- Longitud total11-5/8 pulg.
- Diámetro de la fresa1.1250 pulg., 1-1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02329134 02329134 1 1/8" HSS USA ST SHK
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.