Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6875 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Escariador de pasador de agujaNo
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
- Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.