Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
02382539 02382539 1/2-20X2 GR5 ZP COMPLETO T
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.