Motion
02558435

Made in USA
02558435

0.4355" Escariador de mandriles de acero de alta velocidad con 6 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4", 7" OAL
Artículo MI #11673634
No. Fabricante 02558435
Precio68.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02558435

0.4355" Escariador de mandriles de acero de alta velocidad con 6 canales; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-3/4", 7" OAL
Artículo MI #11673634
No. Fabricante 02558435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.4355 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.4355 D/P
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    Sí
  • Tolerancia del escariador del pasador del pasador del talón
    -0.0002 pulg.
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02558435 02558435 .4355" STR SHK STR FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.