Motion
02576502

Made in USA
02576502

5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal baja; 4037 Acero de aleación, óxido negro, totalmente roscado, 3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11673652
No. Fabricante 02576502
Price$0.30/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02576502

5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal baja; 4037 Acero de aleación, óxido negro, totalmente roscado, 3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11673652
No. Fabricante 02576502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.30/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    2-1/4 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4037
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOCIO DE ALEACIÓN 02576502 02576502 5/16-18X3/4
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron