Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM12x1.75 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe bajo
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4037
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
BASE DE ALEACIÓN 02576676 02576676 10-32X5/8
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.