Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior9/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.2760 pulg.~0.2960 pulg.
- Espesor máximo1/16 pulg.
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6200 pulg.~0.6400 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0720 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- TipoAAG
Descripción general
- Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).