Motion
02994911

Made in USA
02994911

Tornillo de 7/16", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 15/32" de D.I. x 59/64" de D.E., 0.072" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674029
No. Fabricante 02994911
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02994911

Tornillo de 7/16", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 15/32" de D.I. x 59/64" de D.E., 0.072" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674029
No. Fabricante 02994911

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    15/32 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.4640 pulg.~0.4840 pulg.
  • Espesor máximo
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    59/64 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9150 pulg.~0.9370 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16
  • Grosor
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02994911 02994911 7/16" GR8 ZINC SAE FLA
  • Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo