Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior17/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.5260 pulg.~0.5460 pulg.
- Espesor máximo3/32 pulg.
- Diámetro exterior1-1/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.0550 pulg.~1.0920 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1210 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- TipoAAG
Descripción general
- Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).