Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior13/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.8050 pulg.~0.8420 pulg.
- Espesor máximo9/64 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4620 pulg.~1.4990 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1460 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- TipoAAG
Descripción general
- Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).