Motion
02994960

Made in USA
02994960

Tornillo de 7/8", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 15/16" de D.I. x 1-3/4" de D.E., 0.16" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674034
No. Fabricante 02994960
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02994960

Tornillo de 7/8", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 15/16" de D.I. x 1-3/4" de D.E., 0.16" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674034
No. Fabricante 02994960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    15/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.9310 pulg.~0.9680 pulg.
  • Espesor máximo
    9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.7430 pulg.~1.7800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8
  • Grosor
    0.1600 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02994960 02994960 7/8" GR8 ZINC SAE PLANO
  • Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo