Motion
02994978

Made in USA
02994978

Tornillo de 1 pulg., Arandela plana SAE de acero aleado de grado 8 , 1-1/16 pulg. de D.I. x 2 pulg. de D.E., 0.16 pulg. de grosor, Acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674035
No. Fabricante 02994978
Precio1.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02994978

Tornillo de 1 pulg., Arandela plana SAE de acero aleado de grado 8 , 1-1/16 pulg. de D.I. x 2 pulg. de D.E., 0.16 pulg. de grosor, Acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674035
No. Fabricante 02994978

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.0550 pulg.~1.0920 pulg.
  • Espesor máximo
    9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.9930 pulg.~2.0300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.1600 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02994978 02994978 1" GR8 ZINC SAE PLANO W
  • Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo