Motion
02995017

Made in USA
02995017

Tornillo de 1-1/2", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 1-9/16" de D.I. x 3" de D.E., 0.213" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674039
No. Fabricante 02995017
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02995017

Tornillo de 1-1/2", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 1-9/16" de D.I. x 3" de D.E., 0.213" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674039
No. Fabricante 02995017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-9/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.6180 pulg.~1.6550 pulg.
  • Espesor máximo
    5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.9930 pulg.~3.0300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/2
  • Grosor
    0.2130 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02995017 02995017 1-1/2" GR8 ZINC SAE FL
  • Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo