Motion
02995157

Made in USA
02995157

Tornillo de 3/8", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 0.433" D.I. x 1.03" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674042
No. Fabricante 02995157
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02995157

Tornillo de 3/8", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 0.433" D.I. x 1.03" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674042
No. Fabricante 02995157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4330 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.4530 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0300 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02995157 02995157 3/8" GR8 ZINC USS PLANO
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo