Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5570 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5770 pulg.
- Diámetro exterior1.4050 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.3680 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1320 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).