Motion
02995223

Made in USA
02995223

Tornillo de 1", acero aleado de grado 8 Arandela plana USS 1.055" D.I. x 2.53" D.E., 0.192" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674048
No. Fabricante 02995223
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02995223

Tornillo de 1", acero aleado de grado 8 Arandela plana USS 1.055" D.I. x 2.53" D.E., 0.192" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674048
No. Fabricante 02995223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0550 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.0920 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.4930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.1920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02995223 02995223 1" GR8 ZINC USS PLANO W
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo