Motion
02995249

Made in USA
02995249

Tornillo de 1-1/4", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 1.368" D.I. x 3.03" D.E., 0.192" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674050
No. Fabricante 02995249
Precio3.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02995249

Tornillo de 1-1/4", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 1.368" D.I. x 3.03" D.E., 0.192" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674050
No. Fabricante 02995249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3680 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.4050 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0300 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.9930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.1920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02995249 02995249 1-1/4" GR8 ZINC USS FL
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo