Motion
02995264

Made in USA
02995264

Tornillo de 1-1/2", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 1.615" D.I. x 3.545" D.E., 0.213" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674052
No. Fabricante 02995264
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02995264

Tornillo de 1-1/2", grado 8 Arandela plana USS de acero aleado 1.615" D.I. x 3.545" D.E., 0.213" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11674052
No. Fabricante 02995264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.6150 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5450 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/2
  • Grosor
    0.2130 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02995264 02995264 1-1/2" GR8 ZINC USS FL
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo