Motion
03001161

Made in USA
03001161

9/16" Diam, 15/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 17/64" Diam cuello, 35/64" Longitud cuello, 1/2" Diam Mango, 1-13/16" Longitud Mango, 2-19/32" OAL, 1/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674053
No. Fabricante 03001161
Precio292.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03001161

9/16" Diam, 15/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 17/64" Diam cuello, 35/64" Longitud cuello, 1/2" Diam Mango, 1-13/16" Longitud Mango, 2-19/32" OAL, 1/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674053
No. Fabricante 03001161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio292.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    9/16 pulg.
  • Ancho de la fresa
    15/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.2656 pulg.
  • Longitud del cuello
    35/64 pulg.
  • Longitud total
    2-19/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03001161 03001161 DIENTE ESCALONADO 1/4 CA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo