Motion
03001245

Made in USA
03001245

25/32" Diam, 21/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 13/32" Diam cuello, 55/64" Longitud cuello, 3/4" Diam Mango, 2-1/16" Longitud Mango, 3-1/4" OAL, 3/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674055
No. Fabricante 03001245
Precio383.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03001245

25/32" Diam, 21/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 13/32" Diam cuello, 55/64" Longitud cuello, 3/4" Diam Mango, 2-1/16" Longitud Mango, 3-1/4" OAL, 3/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674055
No. Fabricante 03001245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio383.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    25/32 pulg.
  • Ancho de la fresa
    21/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.4063 pulg.
  • Longitud del cuello
    55/64 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03001245 03001245 DIENTE ESCALONADO 3/8 CA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo