Motion
03001401

Made in USA
03001401

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 21/32" Diam cuello, 1-9/64" Longitud cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674057
No. Fabricante 03001401
Precio553.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03001401

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 21/32" Diam cuello, 1-9/64" Longitud cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674057
No. Fabricante 03001401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio553.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    31/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.6563 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-9/64 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03001401 03001401 DIENTE ESCALONADO 5/8 CA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo