Motion
03001484

Made in USA
03001484

1-15/32" Diam, 5/8" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 25/32" Diam cuello, 1-1/2" Longitud cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 4-7/16" OAL, 3/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674058
No. Fabricante 03001484
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03001484

1-15/32" Diam, 5/8" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 25/32" Diam cuello, 1-1/2" Longitud cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 4-7/16" OAL, 3/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674058
No. Fabricante 03001484
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-15/32 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7813 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03001484 03001484 DIENTE ESCALONADO 3/4 CA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo