Motion
03001740

Made in USA
03001740

2-7/32" Diam, 1-3/32" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 1-7/32" Diam cuello, 1-31/32" Longitud cuello, 1-1/4" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 5-3/8" OAL, 1-1/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674060
No. Fabricante 03001740
Precio1,024.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03001740

2-7/32" Diam, 1-3/32" Ancho, Cortadora de ranura en T con punta de metal duro - 1-7/32" Diam cuello, 1-31/32" Longitud cuello, 1-1/4" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 5-3/8" OAL, 1-1/4" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11674060
No. Fabricante 03001740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,024.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-7/32 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1-3/32 pulg.
  • Diámetro del cuello
    1.2188 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-31/32 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03001740 03001740 DIENTE GASTADO 1 1/4
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo