Motion
03013356

Made in USA
03013356

21/32" Diam, 17/64" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 21/64" Diam Cuello, 1/2" Diam Mango, 1-13/16" Longitud Mango, 2-11/16" OAL, 5/16" Perno, Sin Recubrir
Artículo MI #11674063
No. Fabricante 03013356
Precio176.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03013356

21/32" Diam, 17/64" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 21/64" Diam Cuello, 1/2" Diam Mango, 1-13/16" Longitud Mango, 2-11/16" OAL, 5/16" Perno, Sin Recubrir
Artículo MI #11674063
No. Fabricante 03013356

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    21/32 pulg.
  • Ancho de la fresa
    17/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.3281 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03013356 03013356 5/16 MANGO RECTO NOSOTROS
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo