Motion
03013380

Made in USA
03013380

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 21/32" Diam Cuello, 1" Diam Mango, 2-15/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin Recubrir
Artículo MI #11674066
No. Fabricante 03013380
Precio405.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03013380

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 21/32" Diam Cuello, 1" Diam Mango, 2-15/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin Recubrir
Artículo MI #11674066
No. Fabricante 03013380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio405.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    31/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03013380 03013380 5/8 MANGO RECTO USA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo