Motion
03025608

Made in USA
03025608

1/2" de diámetro x 5/32" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 3 dientes
Artículo MI #11674068
No. Fabricante 03025608
Precio253.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03025608

1/2" de diámetro x 5/32" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 3 dientes
Artículo MI #11674068
No. Fabricante 03025608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0200
  • Diámetro de corte
    0.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.1563 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    3
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
03025608 03025608 1/2X5/32X3/8SH 45DEG U
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo